Eriks
GF

GF Muffe integrierte Rohrfixierung PE-100 SDR11 180mm 753.911.618 für Elektroschweissung

  • ERIKS:11266068
  • Hersteller:753911618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
911
Form
Elektroschweißmuffe
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
180 mm
Anschluss
Elektroschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C