

CHF 117.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 911 |
Form | Elektroschweißmuffe |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 125 mm |
Anschluss | Elektroschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |