CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 916 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 16 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |