GF

GF Muffe für Manometer PVC-U PN16 12 x1/4" 721.916.204

  • ERIKS:10047043
  • Hersteller:721916204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
916
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Nennweite 2
1/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C