Eriks
GF

GF Muffe BSPP Innengewinde 1.1/2"

  • ERIKS:14904440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 270
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
270
Max. Betriebsdruck
25 bar
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2
Form
Sleeve
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C