




CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 529a |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Feuerverzinkt |
Typ | 529a |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4 |
Anschlussarmatur 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4 |
Form | Straight |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |