CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.35inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 270 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | 270 |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Anschlussarmatur 2 | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Form | Sleeve |
Temperaturbereich | von -20 bis 120 °C |