Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 687 PP EPDM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Überschubflansch 63mm DN50

  • ERIKS:12452433
  • Hersteller:167687117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'288.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'392.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
687
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Überschubflansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
230 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C