GF

GF Membranventil Serie: 627 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:12494051
  • Hersteller:185627136
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'673.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'808.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
627
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVDF
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
200 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP