Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 627 PVC-U FKM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 Flansch 20mm DN15

  • ERIKS:12554418
  • Hersteller:161627062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 486.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 525.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
627
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C