Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 624 PVC-U FKM Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend PN10 RV69438 20mm DN15

  • ERIKS:12554454
  • Hersteller:161624062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
624
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
128 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C