GF

GF Membranventil Serie: 517 PVDF PTFE PN10 Flansch 20mm 1/2" (15)

  • ERIKS:12566439
  • Hersteller:185517732
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 395.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVDF
Material Membran
PTFE
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
130 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP