GF

GF Membranventil Serie: 517 PVC-U FKM PN10 Flansch 63mm DN50

  • ERIKS:12668082
  • Hersteller:161517067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 600.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 648.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C