GF

GF Membranventil Serie: 517 PVC-U EPDM PN10 Flansch 50mm DN40

  • ERIKS:12177611
  • Hersteller:161517026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 404.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C