GF

GF Membranventil Serie: 517 PVC-U EPDM PN10 Flansch 32mm DN25

  • ERIKS:12087673
  • Hersteller:161517014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C