GF

GF Membranventil Serie: 517 PVC-U EPDM PN10 Flansch 25mm DN20

  • ERIKS:12087672
  • Hersteller:161517013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 175.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Flansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
150 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C