GF

GF Membranventil Serie: 517 PP EPDM PN10 Überschubflansch 32mm DN25

  • ERIKS:12112336
  • Hersteller:167517114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
517
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Überschubflansch
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C