%20met%20overschuifflens%20pp-v%2C%20metrisch_bs%20.jpg&w=1536&q=80)
CHF 164.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 517 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Überschubflansch |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite | DN15 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 130 mm |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |