GF

GF Membranventil Serie: 515 PVC-U PTFE/EPDM PN10 RV69439 25mm DN20

  • ERIKS:12087683
  • Hersteller:161515033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
515
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
144 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C