GF

GF Membranventil Serie: 515 PVC-U EPDM PN10 RV69439 50mm DN40

  • ERIKS:12087665
  • Hersteller:161515016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
515
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
194 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C