GF

GF Membranventil Serie: 515 PVC-U EPDM PN10 RV69439 32mm DN25

  • ERIKS:12080608
  • Hersteller:161515014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
515
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösungsmittelzement-Stutzen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
154 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C