CHF 233.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 515 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-C |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Lösungsmittelzement-Stutzen |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 32 mm |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 154 mm |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |