CHF 262.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 515 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PP |
Material Membran | PTFE/EPDM |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 144 mm |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |