GF

GF Membranventil Serie: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15

  • ERIKS:12087649
  • Hersteller:167515032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
515
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
124 mm
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C