GF

GF Membranventil Serie: 514 PVC-U PTFE/EPDM PN10 RV69438 32mm DN25

  • ERIKS:12583693
  • Hersteller:161514074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
PTFE/EPDM
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
166 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C