GF

GF Membranventil Serie: 514 PVC-U PN10 RV69438 32mm DN25

  • ERIKS:12573692
  • Hersteller:800047168
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
162 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C