GF

GF Membranventil Serie: 514 PVC-U FKM PN10 RV69438 63mm DN50

  • ERIKS:12497318
  • Hersteller:161514067
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 536.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 579.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
266 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C