GF

GF Membranventil Serie: 514 PVC-U FKM PN10 RV69438 40mm DN32

  • ERIKS:12357978
  • Hersteller:161514065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 355.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-U
Material Membran
FPM (FKM)
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite
DN32
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
192 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C