CHF 357.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 386.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 514 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Lösemittelklebemuffen |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 266 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |