CHF 581.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 628.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 514 |
Gehäusekonstruktion | A (Weir type) |
Material Gehäuse | PVC-U |
Material Membran | EPDM |
Anschluss | Lösemittelklebemuffen |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite | DN40 |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 222 mm |
Handbedienung | Handrad |
Material Deckel | PPG |
Material Bedienelement | PP |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |