GF

GF Membranventil Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 RV69438 40mm DN32

  • ERIKS:12112261
  • Hersteller:163514015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PVC-C
Material Membran
EPDM
Anschluss
Lösemittelklebemuffen
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite
DN32
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
192 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C