GF

GF Membranventil Serie: 514 PP PTFE PN10 Kunststoffschweißmuffe 63mm DN50

  • ERIKS:12112333
  • Hersteller:167514037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
PTFE
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite
DN50
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
266 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C