GF

GF Membranventil Serie: 514 PP/PE EPDM PN10 Kunststoffschweißende 32mm DN25

  • ERIKS:12157807
  • Hersteller:167514314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP/PE
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite
DN25
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
166 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C