Eriks
GF

GF Membranventil Serie: 514 PP/PE EPDM PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20

  • ERIKS:12401063
  • Hersteller:167514313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP/PE
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite
DN20
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
152 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C