GF

GF Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißmuffe 50mm DN40

  • ERIKS:12112326
  • Hersteller:167514016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite
DN40
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
222 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C