GF

GF Membranventil Serie: 514 PP EPDM PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15

  • ERIKS:12337404
  • Hersteller:167514112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
514
Gehäusekonstruktion
A (Weir type)
Material Gehäuse
PP
Material Membran
EPDM
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite
DN15
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
128 mm
Handbedienung
Handrad
Material Deckel
PPG
Material Bedienelement
PP
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C