GF

GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 3"

  • ERIKS:11097739
  • Hersteller:721702213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
702
Norm
ASME
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Material
PVC-U
Nennweite
3"
Innendurchmesser Überschiebflansch
110 mm
Lochkreis
152 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz