GF

GF Losflansch Serie: 702 PVC-U Schwarz Norm: ASME PN10 2"

  • ERIKS:11164156
  • Hersteller:721702211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
702
Norm
ASME
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN10
Material
PVC-U
Nennweite
2"
Innendurchmesser Überschiebflansch
78 mm
Lochkreis
121 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Dicke Flansch
18 mm
Farbe
Schwarz