GF

GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME PN16 DN65 75mm

  • ERIKS:11259693
  • Hersteller:727701412
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
701
Norm
ASME
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
92 mm
Lochkreis
140 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Dicke Flansch
26 mm
Farbe
Schwarz