CHF 208.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 225.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 701 |
Norm | ASME |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | DN300 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 300 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 348 mm |
Lochkreis | 432 mm |
Anzahl Schraublöcher | 12 |
Durchmesser Bolzenloch | 26 mm |
Dicke Flansch | 42 mm |
Farbe | Schwarz |