CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 701 |
Norm | ASME |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | 1/2" |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 28 mm |
Lochkreis | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 16 mm |
Dicke Flansch | 16 mm |
Farbe | Schwarz |