CHF 36.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 701 |
Norm | ASME |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Material | PP, glasgefüllt |
Nennweite | 3" |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 110 mm |
Lochkreis | 152 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 19 mm |
Dicke Flansch | 27 mm |
Farbe | Schwarz |