GF

GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Norm: ASME PN16 2"

  • ERIKS:11267641
  • Hersteller:727701411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
701
Norm
ASME
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP, glasgefüllt
Nennweite
2"
Innendurchmesser Überschiebflansch
78 mm