CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 700 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Überschubflansch |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Norm Flansch | DIN 2501 |
Material | PP mit Stahlkern |
Nennweite | DN80 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 90 mm |
Innendurchmesser Überschiebflansch | 108 mm |
Lochkreis | 160 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 18 mm |
Dicke Flansch | 20 mm |
Farbe | Schwarz |