Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN65 75mm

  • ERIKS:11176669
  • Hersteller:727700212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
92 mm
Lochkreis
145 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz