Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN32 40mm

  • ERIKS:11176666
  • Hersteller:727700209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
51 mm
Lochkreis
100 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
16 mm
Farbe
Schwarz