Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Schwarz Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN16 DN100 110mm

  • ERIKS:11176671
  • Hersteller:727700214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Norm Flansch
DIN 2501
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Innendurchmesser Überschiebflansch
133 mm
Lochkreis
180 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
20 mm
Farbe
Schwarz