Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN80 90mm

  • ERIKS:12188889
  • Hersteller:727700313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anzahl Schraublöcher
8