GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN40 50mm

  • ERIKS:11258744
  • Hersteller:727700210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4