Eriks
GF

GF Losflansch Serie: 700 PP mit Stahlkern Norm: EN 1092-1/02 PN16 DN25 32mm

  • ERIKS:11426692
  • Hersteller:727700208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
700
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Überschubflansch
Druckstufe Flansch
PN16
Material
PP mit Stahlkern
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anzahl Schraublöcher
4